曜日別特売
LD-705 涼家かき氷器 シャリっとタイプ リブプラス 81968665

LD-705 涼家かき氷器 シャリっとタイプ リブプラス 81968665
LD-705 涼家かき氷器 シャリっとタイプ リブプラス 81968665
LD-705 涼家かき氷器 シャリっとタイプ リブプラス 81968665
LD-705 涼家かき氷器 シャリっとタイプ リブプラス 81968665

涼家かき氷器 シャリっとタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81968665
品番
LD-705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。

材質
本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃・バネ:ステンレス鋼、すべり止め:合成ゴム
ブルー
質量(g)
(約)470
寸法(cm)
(約)19.5×18×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする