リブプラス
涼家かき氷器 シャリっとふわっとタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81968681
品番
LD-706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。ふんわりかき氷がおうちで作れる。
材質
本体・ふた:ポリスチレン、回転板・調節ユニット・脚・回転ハンドル:ABS樹脂、氷押さえ:ポリアセタール、氷押さえハンドル・回転ハンドルつまみ:ポリプロピレン、氷カップ:ポリエチレン、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼、すべり止め:合成ゴム
色
ブルー
質量(g)
(約)770
寸法(cm)
(約)24.5×22×29.5