16114 ビットソケット(トルクス) MAYHEW 81969250

16114 ビットソケット(トルクス) MAYHEW 81969250
16114 ビットソケット(トルクス) MAYHEW 81969250
16114 ビットソケット(トルクス) MAYHEW 81969250

ビットソケット(トルクス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズT27
内容量1個注文コード81969250品番16114
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

トルクスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。

先端サイズ
T27
高さ(mm)
19.1
差込角(inch)
(六角)7/16
差込角(sq.)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする