16107 ビットソケット(+) MAYHEW 81969365

16107 ビットソケット(+) MAYHEW 81969365
16107 ビットソケット(+) MAYHEW 81969365
16107 ビットソケット(+) MAYHEW 81969365

ビットソケット(+)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ3
内容量1個注文コード81969365品番16107
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

プラスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。

先端サイズ
3
高さ(mm)
19.1
質量(g)
6.4
差込角(inch)
(六角)7/16
差込角(sq.)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする