曜日別特売
BRN1067974 A4 Duo リングノート BRUNNEN 81969950

BRN1067974 A4 Duo リングノート BRUNNEN 81969950
BRN1067974 A4 Duo リングノート BRUNNEN 81969950
BRN1067974 A4 Duo リングノート BRUNNEN 81969950
BRN1067974 A4 Duo リングノート BRUNNEN 81969950
BRN1067974 A4 Duo リングノート BRUNNEN 81969950

A4 Duo リングノート

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
81969950
品番
BRN1067974
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

BRUNNEN(ブルンネン)の「Student Duo」シリーズのA4リングノートです。ヨーロッパ、ドイツの老舗文具メーカーブルンネン。前半40枚は5mm方眼、後半40枚は1cm罫線を採用した1冊で2種類の罫内容が使える便利なノートです。80gsm紙を使用し、4つ穴付きでファイリングにも対応。ミシン目入りのためページをきれいに切り離すことができます。学習用やオフィス用途に適したドイツ製リングノートです。

厚さ(mm)
10
縦(mm)
297
横(mm)
210
ページ数
80枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする