A4 Duo リングノート
BRUNNEN(ブルンネン)の「Student Duo」シリーズのA4リングノートです。ヨーロッパ、ドイツの老舗文具メーカーブルンネン。前半40枚は5mm方眼、後半40枚は1cm罫線を採用した1冊で2種類の罫内容が使える便利なノートです。80gsm紙を使用し、4つ穴付きでファイリングにも対応。ミシン目入りのためページをきれいに切り離すことができます。学習用やオフィス用途に適したドイツ製リングノートです。
- 厚さ(mm)
- 10
- 縦(mm)
- 297
- 横(mm)
- 210
- ページ数
- 80枚
- 内容量
- 1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ





























