曜日別特売
BRN1052438 A5 縦開きノート 方眼 BRUNNEN 81969959

BRN1052438 A5 縦開きノート 方眼 BRUNNEN 81969959
BRN1052438 A5 縦開きノート 方眼 BRUNNEN 81969959
BRN1052438 A5 縦開きノート 方眼 BRUNNEN 81969959
BRN1052438 A5 縦開きノート 方眼 BRUNNEN 81969959
BRN1052438 A5 縦開きノート 方眼 BRUNNEN 81969959

A5 縦開きノート 方眼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81969959
品番
BRN1052438
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

BRUNNEN(ブルンネン)のレトロデザインノートです。ヨーロッパ、ドイツの老舗文具メーカーブルンネン。使いやすい縦開きタイプで、5mm方眼の中紙を採用。小さすぎず大きすぎないサイズで、筆記やメモ、学習用途に適しています。表紙は落ち着いたグリーンカラー。全50枚入り。ドイツ製。

縦(mm)
210
横(mm)
150
ページ数
50枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする