曜日別特売
BRN106782770 FACT!plus プレミアムリングノート Student BRUNNEN 81969977

BRN106782770 FACT!plus プレミアムリングノート Student BRUNNEN 81969977
BRN106782770 FACT!plus プレミアムリングノート Student BRUNNEN 81969977
BRN106782770 FACT!plus プレミアムリングノート Student BRUNNEN 81969977
BRN106782770 FACT!plus プレミアムリングノート Student BRUNNEN 81969977

FACT!plus プレミアムリングノート Student

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81969977
品番
BRN106782770
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

BRUNNEN(ブルンネン)の「FACT!plus Student」シリーズのプレミアムリングノートです。ヨーロッパ、ドイツの老舗文具メーカーブルンネン。A4サイズ・80枚入りで、学習用からビジネス用途まで幅広くお使いいただけます。ミシン目入りのためページをきれいに切り離すことができ、4つ穴付きでファイリングにも対応しています。90g/m2の高品質紙を使用しており、にじみにくく、なめらかな書き心地が特長です。罫線タイプと5mm方眼タイプをご用意した、機能性とデザイン性を兼ね備えたドイツ製リングノートです。

縦(mm)
297
横(mm)
210
ページ数
80枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする