アークランドサカモト
剪定鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃渡り・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃渡り(mm)
210
質量(g)
200(サヤ含む)
注文コード
81971770
品番
103001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
生木剪定や園芸・造園のほか、木工などに
寸法(mm)
(サヤ収納時)380×100×35 / (剪定鋸のみ):365×18×90
質量(g)
200(サヤ含む)
刃の種別
目数8.5枚目/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装
刃渡り(mm)
210
材質
刃部:SK-5 / 柄:木 / 鞘:木、合成皮革,(刃部)SK-5 / (柄)木 / (鞘)木、合成皮革、鉄
色
ナチュラルウッド/シルバー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
60