剪定鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
刃渡り(mm)
270
質量(g)
244(サヤ含む)
注文コード
81971788
品番
103003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
生木剪定や園芸・造園のほか、木工などに
寸法(mm)
(サヤ収納時)430×100×42 / (剪定鋸のみ):415×18.5×100
質量(g)
244(サヤ含む)
刃の種別
目数8.5枚目/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装
刃渡り(mm)
270
材質
刃部:SK-5 / 柄:木 / 鞘:木、合成皮革,(刃部)SK-5 / (柄)木 / (鞘)木、合成皮革、鉄
ナチュラルウッド/シルバー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする