剪定鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
刃渡り(mm)
240
質量(g)
221(サヤ含む)
注文コード
81971815
品番
103002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
生木剪定や園芸・造園のほか、木工などに
寸法(mm)
(サヤ収納時)415×100×35 / (剪定鋸のみ):390×18×90
質量(g)
221(サヤ含む)
刃の種別
目数8.5枚目/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装
刃渡り(mm)
240
材質
刃部:SK-5 / 柄:木 / 鞘:木、合成皮革,(刃部)SK-5 / (柄)木 / (鞘)木、合成皮革、鉄
ナチュラルウッド/シルバー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする