GAZELLE-TC6S 中型三脚 IFOOTAGE 81972627

 

GAZELLE-TC6S 中型三脚 IFOOTAGE 81972627
GAZELLE-TC6S 中型三脚 IFOOTAGE 81972627
GAZELLE-TC6S 中型三脚 IFOOTAGE 81972627
GAZELLE-TC6S 中型三脚 IFOOTAGE 81972627
GAZELLE-TC6S 中型三脚 IFOOTAGE 81972627

中型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
耐荷重(kg)8
縮長(mm)635
質量(kg)1.91
内容量1本注文コード81972627品番GAZELLE-TC6S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。

用途三脚材質カーボン質量(kg)1.91段数3段耐荷重(kg)8最低高さ(mm)195縮長(mm)635脚径(mm)最大30.2伸長(mm)1650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする