曜日別特売
AMLD4CN(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) トルクドライバ 東日製作所 81972768

トルクドライバ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(cN・m)
1~4
注文コード
81972768
品番
AMLD4CN(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

ANRD/BMRDの非空転式。
空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。

種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
1~4
全長(mm)
83
質量(g)
26
仕様
非空転式、目盛付、ISO6789
精度(%)
±3
主な用途
精密締付作業
負荷方向
右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする