曜日別特売
A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248

 

A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248
A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248
A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248
A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248
A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248
A01-0066 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR 81991248

鳥よけ首振り立体フクロウ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81991248
品番
A01-0066
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

薬剤・電波・音波を使わないので、鳥を傷つけず二次被害の心配もない害鳥対策です。
果樹園・家庭菜園・ベランダでも安心して使用でき、野菜や果物への農薬残留リスクもありません。
鳥の天敵であるフクロウをリアルに再現。
精巧な塗装、鋭い目の造形に加え、反射パーツや立体羽根で視覚的な威嚇効果を高め、スズメ・ハト・カラスなどの被害対策に役立ちます。
風を利用して頭部が回転し、静止型より慣れにくく、鳥への警戒効果が長続きします。
防水・耐候・耐紫外線仕様で直射日光・雨・霜などの屋外環境にも強く、変形や色あせが起こりにくいです。
地面固定用ピン3本付き。底部に重しとして砂や石を入れ安定して設置できます。

用途
害鳥対策として。
材質
PE
寸法(mm)
160×15×380
質量(g)
450
注意
※同じ場所に長期間固定すると鳥が慣れる場合があります。1~2週間ごとに設置場所を変える、または他の鳥よけ用品と併用してください。
※100%の駆除効果を保証するものではありません。
※害鳥の視界を遮るもののない位置に設置してください。
※強風時の落下防止のためしっかり固定してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする