Dreame「H12S」は、吸引と水拭きを同時に行える2 in 1タイプのコードレス水拭き掃除機で、床掃除の手間を大幅に軽減してくれる高機能モデルです。
最大約16kPa(約16,000Pa相当)の強力な吸引力と回転ブラシによる拭き取り機能により、ホコリや髪の毛だけでなく、飲みこぼしやベタついた汚れまで一度でしっかり除去します。
また、スマートセンサーが汚れの量や種類を検知し、吸引力を自動調整するため、効率よく掃除できるのも魅力です。オート・ターボ・吸引モードなど複数の運転モードを搭載し、日常の軽い掃除から頑固な汚れまで幅広く対応します。
使用後はワンタッチでブラシの自動洗浄が可能で、洗浄後は約55℃の温風で乾燥。雑菌の繁殖やニオイを抑え、常に清潔な状態を保てます。
除菌率99.99%の抗菌ブラシも採用されており、衛生面でも安心です。
壁際6mmまで届くエッジクリーニング設計や自走式アシスト機能により、隅や家具周りもラクに掃除可能。
最大約35分の連続使用と大容量水タンクで広い空間にも対応します。掃除と水拭きを一度で済ませたい方や、床のベタつきが気になる家庭におすすめの一台です。