曜日別特売
PMX18-2E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019169

サンプル画像

PMX18-2E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019169
PMX18-2E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019169

コンパクト直流安定化電源

商品レビューを投稿する
返品不可
出力電圧18.00 V
電力(W)出力:36
内容量1個注文コード82019169品番PMX18-2E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承
小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!
PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。
高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。
また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。

電力(W)
出力:36
出力電圧
18.00 V
負荷変動
±2 mV,±5 mA
出力電流
2.000 A
仕様
【設定可能範囲】0 A ~ 2.10 A,0 V ~ 18.90 V,【定格負荷時(立上り時間)】120 ms 以内,【突入電流(MAX)】50 A,【入力電圧範囲】± 10 %,【設定確度】± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating),【電源変動】±1 mV,±5 mA,【無負荷時(立上り時間)】120 ms 以内,【リップルノイズ(rms)】0.5 mV (1 mV),1 mA,【過渡応答】50 μs,【定格負荷時(立下り時間)】50 ms 以内,【無負荷時(立下り時間)】120 ms 以内,【公称入力定格】100 Vac、50 Hz / 60 Hz、単相(117 / 200 / 217 / 234 Vac は工場オプション),【設定分解能】0.1 mA,1 mV,【入力周波数範囲】47 Hz ~ 63 Hz,【電力(定格負荷時)】150 VA
電圧(V)
リモートセンシング最大補償電圧:0.6 (片道)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度係数(ppm/℃)
(TYP 値):100,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする