曜日別特売
CB-S41NRL 折りたたみコンテナ TGK(東京硝子器械) 82029136

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)43
内容量1個注文コード82029136品番CB-S41NRL
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

軽量・薄型で保管に最適な折りたたみコンテナー。
使わない時はコンパクトに折りたためます。
金属部品を使用しないオールプラスチック製です。

容量(L)
43
外寸(mm)
530×366×272
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×336×265
材質
PP
色
ライトブルー+透明
入数
1個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする