曜日別特売
CB-S51NRL 折りたたみコンテナ TGK(東京硝子器械) 82029240

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)51
内容量1個注文コード82029240品番CB-S51NRL
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

軽量・薄型で保管に最適な折りたたみコンテナー。
使わない時はコンパクトに折りたためます。
金属部品を使用しないオールプラスチック製です。

容量(L)
51
外寸(mm)
530×366×325
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×336×318
材質
PP
色
ライトブルー+透明
入数
1個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする