HGR-100 100mm×200m 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン) 82033065

HGR-100 100mm×200m 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン) 82033065
HGR-100 100mm×200m 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン) 82033065
HGR-100 100mm×200m 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン) 82033065
HGR-100 100mm×200m 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン) 82033065
HGR-100 100mm×200m 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン) 82033065

滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番8-799-03
内容量1巻注文コード82033065品番HGR-100 100mm×200m
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。
取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。
クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。
安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。
1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。

寸法(幅Wmm×長さLm)
100×200
有効幅(mm)
84
アズワン品番
8-799-03
仕様
※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠
材質
プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする