槽タイプ振動子
電気音響変換効率が高く耐久性に優れた、自社製ボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。高効率かつ強力な超音波洗浄を実現。周波数と出力電力に応じた標準仕様をとりそろえています。
- 材質
- 槽:SUS304(特注にてSUS316L対応可)、振動子:ボルト締めランジュバン型振動子
- 幅(mm)
- 422
- 高さ(mm)
- 405
- 奥行(mm)
- 302
- 槽容量(L)
- 23
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









