超音波発振器
フルデジタルが可能にしたメーカー独自の”ダイナショックモジュレーション(DM)方式”によりソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄力が得られます。
ダイナショックモジュレーション(DM)方式により、洗浄ムラやダメージを低減し、精密洗浄から金属加工部品等のハード洗浄 まで、用途に合わせた洗浄力の選択が可能です。DM変調度の選択により、槽全体に高い音圧で均一な超音波を発生します。これにより、ムラのない洗浄が可能です。
最適洗浄の実現、最適な周波数制御と超音波出力の制御により安定した超音波洗浄が可能です。
DM変調度の選択により、槽全体に高い音圧で均一な超音波を発生します。これにより、ムラのない洗浄が可能です。
メンテナンス性向上、オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。
幅広い電源入力、電源入力AC200V~AC240V±10%に対応します。
モニタリング機能:前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常診断機能:異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
スイープ機能:DM方式にスイープ機能を付加することにより、さらに均一な超音波洗浄が可能です。
- 用途
- 金属・機械加工部品洗浄、精密機械加工部品洗浄、プリント基板洗浄、太陽電池関連部品洗浄、HDD部品洗浄、 LCD部品洗浄、光学部品洗浄半導体関連部品洗浄、 食品器具・医療器具洗浄
- トラスコ品番
- 578-8476
- 幅(mm)
- 330
- 高さ(mm)
- 148
- 奥行(mm)
- 462
- 電源(V)
- 200~240
- 電源コード(m)
- 3.5
- 機能
- 【I/Oインターフェース リモート】超音波発振ON/OFF(接点入力)、出力機能:異常時の警報出力(リレー接点出力:異常時開放)、出力可変範囲:0~100%、表示機能:出力電力(W)、DM変調度(%)、エラーメッセージ
- 発振周波数(kHz)
- 28/75
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※適合振動子ユニットと組み合わせてご使用ください。適合振動子ユニット:N06-DX1、F06-DX1、S06-DX1、SH-06DX1※この機種のご利用にあたり、総務省指定「高周波利用設備許可申請書」の届出が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









