石英ガラスストレートセンサ

石英ガラスストレートセンサ - 本多電子

ソニックモニター用センサーです。

トラスコ品番
470-1948
材質
石英ガラス
形状
ストレート型
使用温度範囲(℃)
液温:0~70
電源コード(m)
1.5
内容量
1台
注意
※使用できない洗浄液は加熱された強アルカリ、熱リン酸、フッ化水素酸です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476730HUS-5SPS
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする