本多電子
石英ガラスL型センサ
ソニックモニター用センサーです。
トラスコ品番
470-1955
材質
石英ガラス
形状
L型
使用温度範囲(℃)
液温:0~70
電源コード(m)
1.5
内容量
1台
注意
※使用できない洗浄液は加熱された強アルカリ、熱リン酸、フッ化水素酸です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476642
HUS-5SPL
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません