槽タイプ振動子
- トラスコ品番
- 450-8381
- 材質
- 槽:SUS316L パッキン:バイトン、PTFE、給水/排水用ニップル:SUS304、振動子:PZT
- 幅(mm)
- 496
- 高さ(mm)
- 372
- タイプ
- 発振器と振動子ユニットで構成されるセパレートタイプの洗浄機です
- 寸法
- 対応ウェーハサイズ(in):8
- 奥行(mm)
- 336
- 発振周波数(kHz)
- 1000
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









