超音波発振器
FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。 洗浄ムラを軽減した、高効率の省エネタイプです。FM変調とは、超音波の周波数を連続的に変化させること、AM変調は出力を変化させることです。このFM+AM発振は、槽内の超音波を均一化し、洗浄ムラを軽減し、洗浄物、液種や液深の負荷変動に強いという効果があります。
- 幅(mm)
- 210
- 高さ(mm)
- 107
- 奥行(mm)
- 250
- 電源(V)
- 200~230
- 電源コード(m)
- 3.5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









