SK99 900×900mm 200枚入 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン) 82033151

SK99 900×900mm 200枚入 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン) 82033151
SK99 900×900mm 200枚入 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン) 82033151

滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)
寸法(mm)900×900
内容量1箱(200枚)注文コード82033151品番SK99 900×900mm 200枚入
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応
耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。
SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。

寸法(mm)
900×900
アズワン品番
8-945-03
仕様
※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可
材質
SMS不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする