SK66 600×600mm 400枚入 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン) 82033345

SK66 600×600mm 400枚入 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン) 82033345
SK66 600×600mm 400枚入 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン) 82033345

滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(400枚)
寸法(mm)600×600
内容量1箱(400枚)注文コード82033345品番SK66 600×600mm 400枚入
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応
耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。
SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。

寸法(mm)
600×600
アズワン品番
8-945-01
仕様
※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可
材質
SMS不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする