曜日別特売
FM-2000HD 冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業 82036337

FM-2000HD 冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業 82036337
FM-2000HD 冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業 82036337

冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全光束(Lm)240000
内容量1式注文コード82036337品番FM-2000HD
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。
「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。
「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。

型式
FM2000HD
電流(A)
8.6
電圧(V)
AC230
口金
E39
全光束(Lm)
240000
定格出力(W)
2000
ランプ効率(Lm/W)
120
色温度(K)
4800
安定器
必要
注意
※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする