曜日別特売
HOPG-1DA-□10-1 高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ クリスタルベース 82043800

高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1枚
アズワン品番
69-2908-07
注文コード
82043800
品番
HOPG-1DA-□10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。
メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。
両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。

仕様
下記内容をご確認の上ご依頼ください、1結晶名(化学式)、2サイズ(縦横、または直径(mm))、3厚み(mm)、4方位 例:(100)、(110)、(111)※金属単結晶の場合は、右記方位精度の選択をお願いします。(±0.1°、±0.4°、±1°、±2°)、5表面仕上(片面鏡面、両面鏡面、粗面(未研磨)、切断)、6数量、7その他(面内方位の有無、穴あけ加工など)、HOPG-ZYA 10×10×1.0mm 1枚
適合
モザイク度:0.5°±0.1°
寸法
10×10×1mm
グレード
Aグレード(AFM/STM用)
アズワン品番
69-2908-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする