曜日別特売
3301061-21205 滅菌検食袋 3301061シリーズ アテクト 82045236

滅菌検食袋 3301061シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
アズワン品番68-9386-71
内容量1箱(1000枚)注文コード82045236品番3301061-21205
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

検食用サンプルの採集、保存など無菌的なサンプリングに最適な滅菌済の袋です。
ガンマ線により滅菌された袋ですので、検食毎の殺菌・消毒の手間がいりません。
軽量・コンパクトですので、保管に場所をとらず、携帯にも便利です。
チャック式のためワンタッチで開閉できます。
記入できる箇所を追加したことによ。▼1透明箇所に記入して滲んでしまうリスクを軽減できます!。▼2白い枠に検体名を記入することで見やすくなり作業性と効率をアップします!。

アズワン品番
68-9386-71
仕様
MARK-H 1箱 1000枚入
材質
ポリエチレン(厚み0.04mm(40ミクロン))
サイズ
(深さ×幅):24×17cm
滅菌方法
ガンマ線滅菌
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする