曜日別特売
T.Z.01.000227 タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ ベターサイズ 82045909

T.Z.01.000227 タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ ベターサイズ 82045909
T.Z.01.000227 タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ ベターサイズ 82045909

タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
※容量100mL、1mLまで読み取り可能,専用メスシリンダー100mL
注文コード
82045909
品番
T.Z.01.000227
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

タップ密度試験機専用の目盛り付きシリンダーです。

アズワン品番
69-3129-18
仕様
※容量100mL、1mLまで読み取り可能,専用メスシリンダー100mL
構成
シリンダー、タップ密度試験機に合うシリンダー底、シリンダーリッド
耐温度性(℃)
-20℃から120℃
シリンダー
ガラス製、底とリッド/合成ゴム製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする