曜日別特売
BeDensi T1 Pro タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ ベターサイズ 82046216

BeDensi T1 Pro タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ ベターサイズ 82046216
BeDensi T1 Pro タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ ベターサイズ 82046216

タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃45日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
タップ数:1~99,999
注文コード
82046216
品番
BeDensi T1 Pro
参考基準価格(税別)¥545,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800

シリンダーの交換や洗浄が簡単に行えます。
内蔵プリンターにより、数値を直接印刷でき、パソコンとの連携は不要です。
タップ密度は自動で計算され、この結果からハウズナー比(HR)や圧縮指数(CI)を算出し、サンプルの流動性をさらに評価することができます。
粉体や顆粒のタップ密度を正確に測定できる密度計で作業台に1つのシリンダーを載せて使用する機種です。医薬品化学品金属粉末セラミック粉末などさまざまなサンプルに対応します。落下高さは3mmで100~300タップ/分の速度に対応できさまざまな業界の基準に適合します。日本薬局方JIS Z 2512ISOASTMなどの規格に準拠しています。かさ密度の測定(メスシリンダーを使用する方法)にも対応できます。

質量(kg)
16
アズワン品番
69-3129-11
付属品
※▼目盛り付きシリンダー100mL(1mLまで読み取り)×1※▼目盛り付きシリンダー250mL(2mLまで読み取り)×1※▼サンプルスプーン、ブラシ、ろうと、プリンター用紙1巻、潤滑油※オプションで、【25mL/0.2mLまで読み取り可】のシリンダーを追加で購入できます。,作業台シリンダー1本
仕様
タップ数:1~99,999
オプション
【落下高さ14±2mm】に対応するサポーターを追加で購入できます。
高さ(mm)
落下:3±0.2
寸法
260×410×245mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする