3301061-21301 滅菌検液袋 200mL 1個 300枚入 アテクト 82047379

滅菌検液袋 200mL 1個 300枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個(300枚)
注文コード
82047379
品番
3301061-21301
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

検体(液体・固体・粉体など)をサンプリングする自立式の滅菌袋です。
検液袋は清涼飲料水・化粧品・調味料、粉末などの液体製品のサンプリングや、半固体製品(惣菜など)の検体保管に使用出来ます。
また、長期冷凍保存、医薬品製造現場の水のサンプリング等、幅広く使用することができる滅菌袋です。
手で触れた部分を切ることで、雑菌汚染のリスクが低減
丸めて廃棄でき、ゴミを削減
透明の為、内容物の確認が容易

材質
ナイロン・ポリエチレン
容量
200mL
滅菌方法
ガンマ線滅菌
アズワン品番
68-9386-70
耐用温度(℃)
-20~60℃
寸法(幅×高さ)(mm)
10×16cm(切り取り部分/2cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする