曜日別特売
3301061-21201 滅菌検食袋 3301061シリーズ アテクト 82051001

滅菌検食袋 3301061シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
アズワン品番68-9386-73
内容量1箱(2000枚)注文コード82051001品番3301061-21201
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

検食用サンプルの採集、保存など無菌的なサンプリングに最適な滅菌済の袋です。
ガンマ線により滅菌された袋ですので、検食毎の殺菌・消毒の手間がいりません。
軽量・コンパクトですので、保管に場所をとらず、携帯にも便利です。
チャック式のためワンタッチで開閉できます。

アズワン品番
68-9386-73
仕様
D 1箱 2000枚入
材質
ポリエチレン(厚み0.04mm(40ミクロン))
寸法
12×8.5cm(深さ×幅)
滅菌方法
ガンマ線滅菌
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする