マウンテンヴィレッジ
防水スニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
26.5
28
26
27
25
25.5
色
ブラック
ブラック
カーキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82051667
品番
MV-4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4cm4時間防水シューズです。水や埃の侵入を防ぐガセットタン、水捌けの良いラジアルソール仕様です。作業用としても普段履きとしても、幅広くご使用いただけます。
用途
作業用、雨の日、普段履きなど
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
標準質量(g/片足)
約355
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
注意
※接地面より水深4cm、4時間浸漬の防水性を備えていますが、それ以上に長時間着用すると水が浸み込む場合があります。また、履き口まで水に漬けると水が浸みますので、ご注意ください。