MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701

弾力のある高反発インソールでクッショニング良好です

MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701
MV-4000 防水スニーカー マウンテンヴィレッジ 82051701

防水スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色カーキ
内容量1足注文コード82051701品番MV-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

4cm4時間防水シューズです。水や埃の侵入を防ぐガセットタン、水捌けの良いラジアルソール仕様です。作業用としても普段履きとしても、幅広くご使用いただけます。

用途
作業用、雨の日、普段履きなど
色
カーキ
サイズ(cm)
27
標準質量(g/片足)
約370
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
注意
※接地面より水深4cm、4時間浸漬の防水性を備えていますが、それ以上に長時間着用すると水が浸み込む場合があります。また、履き口まで水に漬けると水が浸みますので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする