MQ30E/WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック 82052200

MQ30E/WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック 82052200
MQ30E/WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック 82052200
MQ30E/WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック 82052200

江東電気製 メタルハライド船上灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全光束(Lm)376000
電流(A)13.5
色温度(K)4650
内容量1式注文コード82052200品番MQ30E/WR
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

群をぬく「光力」出力3000Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。

型式
MQ30E-WR
電流(A)
13.5
電圧(V)
AC230
口金
E39
全光束(Lm)
376000
定格出力(W)
3000
ランプ効率(Lm/W)
130
色温度(K)
4650
安定器
必要
注意
※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする