Φ2.6mm×100m巻 ステンレス入り補修糸 PE440D/54 SUS0.19×8本 紙管巻き ナカダ産業 82054598

Φ2.6mm×100m巻 ステンレス入り補修糸 PE440D/54 SUS0.19×8本 紙管巻き ナカダ産業 82054598
Φ2.6mm×100m巻 ステンレス入り補修糸 PE440D/54 SUS0.19×8本 紙管巻き ナカダ産業 82054598
Φ2.6mm×100m巻 ステンレス入り補修糸 PE440D/54 SUS0.19×8本 紙管巻き ナカダ産業 82054598

ステンレス入り補修糸 PE440D/54 SUS0.19×8本 紙管巻き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)100
内容量1巻注文コード82054598品番Φ2.6mm×100m巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

440デニールのポリエチレンとSUS0.19×8本が混撚りになったステンレス入り補修糸です。

長さ(m)
100
仕様
PE440D/54+SUS0.19×8本 混撚り
備考
紙管巻き
太さ(mm)
Φ2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする