105x1.0x15CE60 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン 82055648

105x1.0x15CE60 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン 82055648
105x1.0x15CE60 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン 82055648

飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード82055648品番105x1.0x15CE60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。
※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。
※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。
※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。
※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
※従来の飛騨の匠と比べて、耐久性をほぼ落とさずに切断速度が約20%上昇しました。

用途
ジスクグラインダー用切断砥石。
材質
砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー
厚さ(mm)
1
砥材
Z60
外径(mm)
105
内径(mm)
15
注意
※使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。湿式作業には使用しないでください。といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。加工物は確実に固定してください。回転中のといしには手指を触れないでください。使用角度は15~30度を厳守してください。
※使用面以外は絶対に使用しないでください。外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。変形摩耗が生じたら外周部のツルーイング(形直し)を行ってください。専用パッドを必ず使用してください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする