曜日別特売
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569

MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569
MM28-1005-18 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 82069569

汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82069569
品番
MM28-1005-18
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。
付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。

用途
カーパーツ
適合車種
汎用
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする