曜日別特売
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651

#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651
#3912 パイプ柄角形コンパクトショベル 雄峰 82071651

パイプ柄角形コンパクトショベル#3912

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82071651
品番
#3912
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

現場作業で地面に散らばったコンクリート屑やガレキ等の回収作業に

全長(mm)
500
質量(g)
約922
頭部長(mm)
220
肩幅(mm)
170
関連資料:(1.22MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする