WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016

WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016
WILD-BULL-T5S 大型三脚 IFOOTAGE 82073016

大型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード82073016品番WILD-BULL-T5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。

用途三脚質量(kg)4径(Φmm)(ボールカップ)75段数3段耐荷重(kg)40最高高さ(mm)1500最低高さ(mm)200収納寸法・高さ(mm)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする