TB8801020A【ワケあり】 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 82084348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB8801020A【ワケあり】 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 82084348
TB8801020A【ワケあり】 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 82084348

逆バケット式 スチームトラップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
呼び径(A)
20
注文コード
82084348
品番
TB8801020A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。

用途
蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.05
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
382-5531
材質
弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
タイプ
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
154
接続方式
JIS Rc
最高圧力(MPa)
(適合)1.05
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432233
2018-09-05
用途: 蒸気ドレントラップ不具合時
教育・研究機関

型番で検索した際、逆バケット式とバケット式の注文を間違えそうになったので、少し分かりやすくしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする