MR-50【ワケあり】 大型恒温水槽 アズワン 82084768

MR-50【ワケあり】 大型恒温水槽 アズワン 82084768
MR-50【ワケあり】 大型恒温水槽 アズワン 82084768
MR-50【ワケあり】 大型恒温水槽 アズワン 82084768

大型恒温水槽

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82084768
品番
MR-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)アウトレット
¥148,000119,800

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307
質量(kg)
(本体)3
電源(V)
AC200
容量(W)
(ヒーター) 2000
温度制御方式
デジタルPID制御
温度分布
2℃(70℃設定時)
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
防水仕様
(本体) IPX7
アズワン品番
4-2847-01
撹拌機
噴流ポンプ
タイマー機能
5分~99時間(1分単位設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする