コイズミ照明
ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・仕様・色温度
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
49.4
仕様
50/50/53VA(100/200/242V)
色温度
5000K
注文コード
82085005
品番
AE57478【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
49.4
色温度
5000K
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
50/50/53VA(100/200/242V)
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
演色指数(Ra)
Ra82