FW-4-10-7.5-LGN-20M FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタ 82231024

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
標準色【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン
【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン
【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
【内層チューブ】黒【外層カバー】ピンク
長さ(m)20
タイプFW-4-10×7.5
最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.8
内容量1本注文コード82231024品番FW-4-10-7.5-LGN-20M
参考基準価格(税別)¥12,854販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

厚さ(mm)【外層カバー内厚】1タイプFW-4-10×7.5長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.8最小曲げ半径(mm)27使用流体空気・水標準色【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン質量(g/m)89負圧性能(kPa)-101.294チューブ外径×内径(mm)【内層】10×7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする