曜日別特売
NS928黒 NSシリーズ シモン 82251569

NSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
材質(先芯)
鋼製先芯
靴底
合成ゴム+TPU+ETPU
注文コード
82251569
品番
NS928黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ
柔らかさと反発力を両立するETPUミッドソール
TPUフレームで安定、ラバーアウトソールで抜群の耐滑性
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
快適な高弾性カップインソール
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ

サイズ(cm)
25.5
材質(先芯)
鋼製先芯
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
1,055(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+TPU+ETPU
中敷
EVAカップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする