若獅子
竹挽き鋸
NT-240
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263460
品番
NT-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
竹・一般木材・ベニヤ材の精密切断や、内装工事などに
材質
刃部:炭素工具鋼 / グリップ:エラストマー樹脂,(刃部)炭素工具鋼 / (グリップ)エラストマー樹脂
寸法(mm)
425×21×85
色
シルバー/ブラック
品番
【替刃】「若獅子 竹挽き鋸 替刃 240mm」( NT-241)
質量(g)
148
刃の種別
クリア塗装/衝撃焼入れ
刃渡り(mm)
240