曜日別特売
20464 ユーティリティナイフ DX190 COAST 82263819

20464 ユーティリティナイフ DX190 COAST 82263819
20464 ユーティリティナイフ DX190 COAST 82263819
20464 ユーティリティナイフ DX190 COAST 82263819
20464 ユーティリティナイフ DX190 COAST 82263819
20464 ユーティリティナイフ DX190 COAST 82263819

ユーティリティナイフ DX190

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263819
品番
20464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーナイフです。
カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。
ナイロン樹脂製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。
ワンタッチで素早く刃の交換ができます。
携帯に便利なポケットクリップ付きです。
ハンドル内には替刃を3枚収納できます。
製品本体には生涯保証が付帯します。

付属品
替刃4枚(装着刃を含む)
仕様
ポケットクリップ付
トラスコ品番
716-6185
材質
ナイロン樹脂
刃長
1.25インチ
全長(mm)
(使用時)178 / (収納時)115
刃形
トラペゾイド刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする