曜日別特売
SBC-450 ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP 82263828

SBC-450 ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP 82263828
SBC-450 ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP 82263828
SBC-450 ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP 82263828

ボルトクリッパー JIS規格

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263828
品番
SBC-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。
JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。
非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。

用途
軟硬線材や棒鋼の切断に。
全長(mm)
450
質量(g)
1364
切断能力
Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする